CSR 5.3 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSR 5.3 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962676
CSR 5.3 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42962676

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)5.3刃長l1(mm)30全長L(mm)80注文コード42962676品番CSR 5.3
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃径D(Φmm)5.3刃径公差(mm)0~+0.005全長L(mm)80刃長l1(mm)30刃数6柄径(Φmm)d:5.5食付長さ(mm)a:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする