大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(8000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(7000個)
1箱(180個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(150個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(3000個)
1箱(80個)
1箱(2000個)
1箱(70個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(10000個)
1箱(220個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M4
M2
M4
M5
M6
M2.3
M2.5
M2.6
M8
M3
M3.5
M10
長さ(mm)
28
28
28
30
40
38
3
55
4
60
5
6
65
70
8
10
12
75
80
90
15
14
18
20
25
35
16
22
45
50
2
7
13
9
24
32
21
100
85
95
全198種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42971792
品番
M4×28
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
28
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
9.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60