岡崎精工
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コーナーR(mm)
1
刃径(Φmm)
4
注文コード
42974497
品番
SCD2 4XR1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
12
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
呼び
SCD2-040R10
型式
SCD2
タイプ
ラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
1