※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
7.03
刃長l1(mm)
26
注文コード
42977139
品番
CERM 7.03
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・刃長l
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
7.03
刃長l1(mm)
26
内径d1(Φmm)
3.5
首下長l2(mm)
70
材質
超硬
刃数
4
刃形
スパイラル
柄径(Φmm)
d:8
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.3