超硬ソリッドエンド刃付リーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)6.02刃長l1(mm)26注文コード42977297品番CERM 6.02
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)6.02刃長l1(mm)26内径d1(Φmm)3首下長l2(mm)65材質超硬刃数4刃形スパイラル柄径(Φmm)d:6シャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)a:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする