曜日別特売
CERM 6.98 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CERM 6.98 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977324
CERM 6.98 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977324
CERM 6.98 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977324

超硬ソリッドエンド刃付リーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)6.98刃長l(mm)26注文コード42977324品番CERM 6.98
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)6.98刃長l(mm)26全長L(mm)110内径d1(Φmm)3.5首下長l2(mm)70材質超硬刃数4刃形スパイラル柄径(Φmm)d:8シャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)a:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする