CERM 10.03 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CERM 10.03 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977489
CERM 10.03 超硬ソリッドエンド刃付リーマ 岡崎精工 42977489

超硬ソリッドエンド刃付リーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)10.03刃長l1(mm)31注文コード42977489品番CERM 10.03
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ソリッドタイプ
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度

刃径D(Φmm)10.03刃長l1(mm)31内径d1(Φmm)5首下長l2(mm)105材質超硬刃数4刃形スパイラル柄径(Φmm)d:12シャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)a:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする