※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.01
注文コード
42979214
品番
CCRM 3.01
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
刃径D(Φmm)
3.01
刃長l1(mm)
26
全長L(mm)
80
首下長l2(mm)
50
刃数
4
材質
超硬
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
d:3
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
a:0.5