曜日別特売
CCRM 4.98 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCRM 4.98 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979397
CCRM 4.98 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979397
CCRM 4.98 超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸 岡崎精工 42979397

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)4.98注文コード42979397品番CCRM 4.98
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)4.98刃長l1(mm)26全長L(mm)80首下長l2(mm)50刃数6材質超硬刃形ストレート柄径(Φmm)d:4シャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする