岡崎精工
超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
注文コード
42981183
品番
SAE3 4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
12
刃数
3
全長(mm)
45
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
6
型式
SAE3
勾配角
0
刃径(Φmm)
4
呼び
SAE3-040
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0