曜日別特売
CHR 3.5 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42981558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHR 3.5 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42981558
CHR 3.5 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42981558
CHR 3.5 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工 42981558

超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.5全長L(mm)80注文コード42981558品番CHR 3.5
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度

刃径D(Φmm)3.5材質超硬刃長l(mm)26全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃首下長l2(mm)50刃数4柄径(Φmm)d:3食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする