岡崎精工
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径D(Φmm)
4.4
全長L(mm)
80
注文コード
42981646
品番
CHR 4.4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ
刃径より細い首径により深穴加工が可能
左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性
ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
刃径D(Φmm)
4.4
材質
超硬
刃長l(mm)
26
全長L(mm)
80
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ヘリカル刃
首下長l2(mm)
50
刃数
4
柄径(Φmm)
d:4
食付長さ(mm)
a:0.5