曜日別特売

超硬ハードリーマ OKハードコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.01注文コード42985374品番CKRHM 3.01
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。
ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。
HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート)
右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用

刃径D(Φmm)3.01刃長l1(mm)40全長L(mm)80柄径(Φmm)3食付長さ(mm)0.5材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差+0.0050ねじれ角(°)8(右ネジレ)
注意
※リーマ作業は使用機械や作業条件により適正切削条件の変動が著しいので、適宜調整が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする