大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M8
長さ(mm)
35
6
10
ねじピッチ
1
0.5
0.7
1.25
全125種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42989606
品番
M6×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.9
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームS
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86(最小)2.26