CHRSM 3.05 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHRSM 3.05 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990387
CHRSM 3.05 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990387
CHRSM 3.05 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工 42990387

超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃径D(Φmm)3.05注文コード42990387品番CHRSM 3.05
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ソリッドタイプ
超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ

刃径D(Φmm)3.05材質超硬刃長l(mm)22全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ヘリカル刃刃数4柄径(Φmm)d:3食付長さ(mm)a:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする