曜日別特売
SS5Y5-10S6ZE2-08H-N7-NA S Series(SS5Y5-10S6ZE2) SMC 42992084

S Series(SS5Y5-10S6ZE2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8ポート管接続口径【P・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手注文コード42992084品番SS5Y5-10S6ZE2-08H-N7-NA
参考基準価格(税別)¥126,060販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
取付け方法(-) 直接取付バルブ連数8ポート管接続口径【P・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする