岡崎精工
超硬ロウ付エンドミル超ロング(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
20
25
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
25
32
42
刃長
115
85
100
115
125
150
全長(mm)
230
185
215
230
240
265
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42992137
品番
BPD4U 30
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
115
刃数
4
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
呼び
BPD4U300F
型式
BPD4U
タイプ
超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0