曜日別特売

超硬ロウ付パワフルリーマ(S軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42993467品番BCPR 24.9
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃径D(Φmm)24.9材質先ムクTOP SOLID刃長l1(mm)41全長L(mm)230シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする