大阪魂
(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(400個)
1箱(8000個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(6000個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(170個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(7000個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(2800個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(130個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M4
M5
M6
M8
M2.3
M3
M3.5
M10
長さ
45
(mm)
45
45
35
2
40
3
4
5
55
6
60
7
8
10
65
12
70
14
15
16
17
75
18
80
19
85
20
90
21
95
100
22
25
28
30
32
24
9
11
23
26
48
50
38
140
120
34
27
31
42
44
47
110
115
145
150
73
105
125
130
135
63
全337種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42994847
品番
M2.6×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42(最小)1.00