曜日別特売
SPC-04PHB-VL-PNK POM キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43008027

 

SPC-04PHB-VL-PNK POM キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43008027
SPC-04PHB-VL-PNK POM キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43008027
SPC-04PHB-VL-PNK POM キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器 43008027

キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個バルブ構造バルブレス注文コード43008027品番SPC-04PHB-VL-PNK POM
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応寸法A(mm)10寸法B(Φmm)2.5寸法H(Φmm)六角14寸法L(mm)40寸法T(Φmm)4.8流体空気・水取り付け形状パネル取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)ピンク質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブレス材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】4

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする