SEW-2.0P-BW SUS SI サニタリーカプラ 日東工器 43009409

 

SEW-2.0P-BW SUS SI サニタリーカプラ 日東工器 43009409
SEW-2.0P-BW SUS SI サニタリーカプラ 日東工器 43009409
SEW-2.0P-BW SUS SI サニタリーカプラ 日東工器 43009409

サニタリーカプラ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}注文コード43009409品番SEW-2.0P-BW SUS SI
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法B(Φmm)47.8寸法D(Φmm)64寸法L1(mm)52最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}材質ステンレス鋼 (SCS16(SUS316L相当))材質(シール)シリコーンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}OリングP50(寸法・許容差

商品説明動画

食品業界に最適!分解洗浄継ぎ手 サニタリーカプラ PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43009506
2022-03-12
用途: 食品用ホースの管理
製造業

ヘルールの脱着は慣れている人でも時間が掛かりホースを担ぎながら取り付けはとても大変でした。カプラを使うことにより簡単に脱着作業ができるようになったので助かります
しかし1.5s用のカプラは販売しているのに保護キャップが販売していないのが残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の追加を検討させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする