日東工器
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
材質
ふっ素樹脂
注文コード
43012473
品番
SCAL-2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ27.5
寸法H(mm)
四面24
寸法L(mm)
50
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
ふっ素樹脂
使用温度範囲(℃)
+5~+50
材質(シール)
PFA
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
24
取付形状・サイズ
Rc1/4(めねじ)