SCS-1P-NPT PFA セミコンカプラ 日東工器 43012753

 

SCS-1P-NPT PFA セミコンカプラ 日東工器 43012753
SCS-1P-NPT PFA セミコンカプラ 日東工器 43012753
SCS-1P-NPT PFA セミコンカプラ 日東工器 43012753

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS304注文コード43012753品番SCS-1P-NPT PFA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690
寸法C(mm)19寸法H(mm)六角14寸法L(mm)29適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き)材質(シール)ふっ素樹脂本体形状プラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}最小断面積(mm2)15取付形状・サイズ1/8-27NPT(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする