SCT-3S FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012936

 

SCT-3S FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012936
SCT-3S FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012936
SCT-3S FEP(FKM) セミコンカプラ 日東工器 43012936

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:四ふっ化エチレン樹脂注文コード43012936品番SCT-3S FEP(FKM)
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法D(mm)Φ49.5寸法H(mm)二面24寸法L(mm)102適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}材質本体:四ふっ化エチレン樹脂使用温度範囲(℃)+5~+50バルブ構造バルブ付き(プラグバルブ付き)材質(シール)FEP被覆ふっ素ゴム(バルブ本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}最小断面積(mm2)34取付形状・サイズRc3/8(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする