2P-304-F SUS304 FKM セミコンカプラ 日東工器 43013049

 

2P-304-F SUS304 FKM セミコンカプラ 日東工器 43013049
2P-304-F SUS304 FKM セミコンカプラ 日東工器 43013049
2P-304-F SUS304 FKM セミコンカプラ 日東工器 43013049

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS304注文コード43013049品番2P-304-F SUS304 FKM
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法C(mm)22寸法H(mm)六角17寸法L(mm)36適合流体空気・水・高純度薬品・各種工業ガス最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き)材質(シール)ふっ素ゴム本体形状プラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}最小断面積(mm2)17取付形状・サイズRc1/4(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする