日東工器
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304(電解研摩)
注文コード
43013067
品番
4P-304-F SUS304 FKM
参考基準価格(税別)
¥13,390
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
28
寸法H(mm)
六角29
寸法L(mm)
44
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304(電解研摩)
使用温度範囲(℃)
0~+50
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
取付形状・サイズ
Rc1/2(めねじ)