日東工器
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:SUS304
注文コード
43013164
品番
2P-304-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)
¥9,875
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
22
寸法H(mm)
六角17
寸法L(mm)
36
適合流体
空気・水・高純度薬品・各種工業ガス
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
本体:SUS304
使用温度範囲(℃)
0~+50
バルブ構造
バルブ付き(ソケットバルブ付き)
材質(シール)
パーフロ
本体形状
プラグ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
17
取付形状・サイズ
Rc1/4(めねじ)