1S-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013216

 

1S-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013216
1S-304-P SUS304 パ-フロ セミコンカプラ 日東工器 43013216

セミコンカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS304注文コード43013216品番1S-304-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900
寸法D(mm)Φ24寸法H(mm)二面14寸法L(mm)48最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.2{2}材質SUS304使用温度範囲(℃)0~+50材質(シール)パーフロ耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.3{3}最小断面積(mm2)13取付形状・サイズRc1/8(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする