日東工器
セミコンカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
43013259
品番
6S-304-P SUS304 パ-フロ
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
Φ55
寸法H(mm)
二面35
寸法L(mm)
88
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2{2}
材質
SUS304
使用温度範囲(℃)
0~+50
材質(シール)
パーフロ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3{3}
最小断面積(mm
2
)
83
取付形状・サイズ
Rc3/4(めねじ)