日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
熱水用カプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
注文コード
43015045
品番
HW-3S-F BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
バルブ構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。
ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。
ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
寸法D(Φmm)
35
寸法H(mm)
六角24
寸法L(mm)
(74)
寸法T(mm)
Rc3/8
適合流体
水(熱水)
最高使用圧力(MPa)
2.0
材質(本体)
真ちゅう
用途
樹脂成型など熱水用途に最適
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
バルブ付き(プラグバルブ付き)
材質(シール)
ふっ素ゴム
本体形状
ソケット
耐圧力(MPa)
3.0
取付形状・サイズ
Rc3/8(めねじ)
商品説明動画
【日東工器】樹脂成型などの熱水用途に 熱水用カプラ HW型
参考になった