SNEL-24-B-TIIS 積層信号灯 Qlight 43015798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台B-青注文コード43015798品番SNEL-24-B-TIIS
販売価格(税込)¥111,058
販売価格(税別)
100,962

高輝度LED光源を適用し長寿命

用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯B-青電圧DC24V種類LED点灯/点滅型外径(Φmm)130ブザー音動作点灯のみ点滅数(回/分)60~80
関連資料:(0.34MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする