SNESLR-12-G-TIIS 積層信号灯 Qlight 43015868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台G-緑注文コード43015868品番SNESLR-12-G-TIIS
販売価格(税込)¥182,135
販売価格(税別)
165,577

特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます

用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザーG-緑電圧DC12V種類LED反射鏡回転型外径(Φmm)130回転数120~140RPMブザー音動作点灯のみ
関連資料:(0.37MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする