※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
色
R-赤
注文コード
43015886
品番
SNESLR-24-R-TIIS
販売価格(税込)
¥182,135
販売価格(税別)
¥
165,577
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途
耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー
色
R-赤
電圧
DC24V
種類
LED反射鏡回転型
外径(Φmm)
130
回転数
120~140RPM
ブザー音
有
動作
点灯のみ
関連資料:
(0.37MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。