テザック
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
38
全長(m)
3
注文コード
43016279
品番
0.5t+3m
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
両端アイ形
材質
布:ナイロン/芯:ポリエステル
幅(mm)
38
色
灰
ベルト幅(mm)
38
等級
JIS B 8811
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(t)
0.5(最大)
全長(m)
3
本体厚さ(mm)
6
アイ部幅(mm)
24
JIS規格
JIS B 8811規格品
最大使用荷重(t)
0.5
アイの長さ(mm)
150
アイの厚さ(mm)
5
本体幅(mm)
38
縫製仕様
幅31×厚14