曜日別特売
0.5t+4m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016297

0.5t+4m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016297
0.5t+4m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016297

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)38全長(m)4注文コード43016297品番0.5t+4m
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)38ベルト幅(mm)38等級JIS B 8811ベルト長さ(m)4使用荷重(t)0.5(最大)全長(m)4本体厚さ(mm)6アイ部幅(mm)24JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)150アイの厚さ(mm)5本体幅(mm)38縫製仕様幅31×厚14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする