曜日別特売
2t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016559

2t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016559
2t+2.5m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016559

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)55全長(m)2.5注文コード43016559品番2t+2.5m
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)55ベルト幅(mm)55等級JIS B 8811ベルト長さ(m)2.5使用荷重(t)2(最大)全長(m)2.5本体厚さ(mm)13アイ部幅(mm)37JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)2アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)10本体幅(mm)55縫製仕様幅43×厚22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする