曜日別特売
2t+8m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016620

2t+8m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016620
2t+8m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016620

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)55全長(m)8注文コード43016620品番2t+8m
参考基準価格(税別)¥33,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)55ベルト幅(mm)55等級JIS B 8811ベルト長さ(m)8使用荷重(t)2(最大)全長(m)8本体厚さ(mm)13アイ部幅(mm)37JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)2アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)10本体幅(mm)55縫製仕様幅43×厚22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする