曜日別特売
3.2t+2m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016638

3.2t+2m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016638
3.2t+2m ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 43016638

ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本幅(mm)64全長(m)2注文コード43016638品番3.2t+2m
参考基準価格(税別)¥17,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル幅(mm)64ベルト幅(mm)64等級JIS B 8811ベルト長さ(m)2使用荷重(t)3.2(最大)全長(m)2本体厚さ(mm)20アイ部幅(mm)45JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)3.2アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)14本体幅(mm)64縫製仕様幅50×厚24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする