曜日別特売
22-1 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017354

 

22-1 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017354
22-1 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017354
22-1 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017354
22-1 支えアーム KUKKO(クッコ) 43017354

支えアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本付属品M7アダプター最大荷重(t)3注文コード43017354品番22-1
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。

付属品M7アダプター質量(kg)0.6適合品番エキストラクター:21-0~21-5、21-0-E~21-4-E、ショルダー:22-1-T、センターボルト:022-106、アーム:22-1-1-P最大荷重(t)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする