KUKKO(クッコ)
支えアーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
付属品
M10アダプター
最大荷重(t)
4
注文コード
43017372
品番
22-2
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
付属品
M10アダプター
質量(kg)
1.6
適合品番
エキストラクター:21-3~21-8、21-0-E~21-7-E、ショルダー:22-2-T、センターボルト:022-206、アーム:22-2-1-P
最大荷重(t)
4