曜日別特売
6TPN-190 BRASS ブレードホース用TSPカプラ 日東工器 43018457

ブレードホース用TSPカプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43018457品番6TPN-190 BRASS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,620

TSPカプラのブレードホース用。
ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。

適合流体水・作動油・空気耐圧力(MPa)4.5MPa最高使用圧力3.0MPa材質(本体)真ちゅう取付形状・サイズΦ19×Φ26ブレードホース用ナットバルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし)材質(シール)なし使用温度範囲ソケットに準じる本体形状プラグ
注意
※適用流体・最高使用圧力・使用温度範囲は、シール材質・使用するブレードホースの仕様に従い、慎重にご選定願います。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
430184576TPN-190 BRASS347324246TPN-190 BRASS6TPN-190 BRASS ブレードホース用TSPカプラ プラグ 日東工器 34732424ブレードホース用TSPカプラ プラグ日東工器1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする