曜日別特売
PC040034 ポスターカラー 40cc入 ターナー色彩 43019334

ポスターカラー 40cc入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(40cc)プルシアンブルー注文コード43019334品番PC040034
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。

用途
描画
成分アラビアガムプルシアンブルータイプツヤ消し乾燥時間(分)指触:20~40(完全乾燥:1日以上)容量(cc)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする