曜日別特売
MALC-12P-16F SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020514

 

MALC-12P-16F SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020514
MALC-12P-16F SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020514
MALC-12P-16F SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020514
MALC-12P-16F SUS FKM マルチカプラ 日東工器 43020514

マルチカプラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}(単体時注文コード43020514品番MALC-12P-16F SUS FKM
参考基準価格(税別)¥147,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法D(mm)Φ84寸法H(mm)二面71寸法L1(mm)(97)寸法L2(mm)85寸法L3(mm)(12)寸法T(mm)Rc2最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}(単体時材質本体:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ付き(ソケットバルブ付き)材質(シール)ふっ素ゴム本体形状プラグ耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.3{23}(単体時最小断面積(mm2)795取付形状・サイズRc2(めねじ)
注意
※接続時の空気混入量・分離時の液だれ量は使用条件によって異なります。
※計算から求める最小接続保持力は、実際に使用する圧力[P(MPa)、p(kgf/平方センチメートル]を代入してください。求められた最小接続保持力以上の力で保持してください。但し、最大接続保持力を超えて保持しないでください。
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする