曜日別特売
JI-10 丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン) 43022387

丁番下穴ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード43022387品番JI-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。

用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質軸径(Φmm)6.35/(六角軸)全長(mm)85ドリル径(Φmm)1.9六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする