曜日別特売
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518

060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518
060759 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン) 43022518

六角軸下穴テーパドリルショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3.5
全長(mm)130
内容量1本注文コード43022518品番060759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。

用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)130ドリル径(Φmm)3.5適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする