060796 下穴用ドリルセット BIGMAN(ビッグマン) 43022606

下穴用ドリルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード43022606品番060796
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応

用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする