BIGMAN(ビッグマン)
タップ&ドリルセット11本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
43022615
品番
TD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
用途
軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
付属品
タップレンチ
材質
タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼
寸法(mm)
タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8
入数
10本
注意
※鉄工用ドリルでの下穴作業には電気ドリルまたはハンドドリルをご使用ください。(別売り)