BIGMAN(ビッグマン)
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
43022658
品番
MSD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
セット内容
【mm】3/4/5
材質
HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
寸法(mm)
3/4/5
適合材
木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等