曜日別特売
DPE-100-2G 液体ポンプ 日東工器 43022745

液体ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43022745品番DPE-100-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000

独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。

流量(mL/min)100絶縁階級E種相当吸入口サイズΦ4.7(外径)吐出口径Φ4.7(外径)材質(接液部)プラスチック/PA(ポリアミド)、ゴム/FKM(フッ素ゴム)、ダイアフラム/PTFE(フッ素樹脂)定格電圧(V)DC24V温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)最高圧力300kPa使用圧力範囲0~100kPa使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)定格時間連続耐用時間(時間)500(MTTF)自吸力(kPa)20最大電流(mA)100

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43022745DPE-100-2G47340221DPE-100-2G-Y1DPE-100-2G DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 47340221DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする