2.5lb(0.15号) ソルティメイト スモールゲームPE-HG 150m SUNLINE 43023717

2.5lb(0.15号) ソルティメイト スモールゲームPE-HG 150m SUNLINE 43023717
2.5lb(0.15号) ソルティメイト スモールゲームPE-HG 150m SUNLINE 43023717

ソルティメイト スモールゲームPE-HG 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数0.15号注文コード43023717品番2.5lb(0.15号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スプリットやキャロなど、ロングキャストに対応した150m巻です。
ディープゾーンでのボトム状況を的確に使えるだけでなく、繊細なアタリを感知し一瞬の掛け合わせを可能にした高感度設計です。
号数基準に対応した4本組構成による極細仕様なのでキャスト性能や操作性が格段にアップします。
0.15号・0.2号:ジグ単での表層からのライトゲームに!
ビッグフィッシュにも十分対応が可能な高強力HG(ハイグレード)PEを採用。
視認性に優れたサクラピンクカラーで、日中・夜間のゲームが楽しくなります。

用途一瞬のアタリを感知!!高感度・超強力ハイグレードPE採用仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い号数0.15号直線強力(kg)1.2伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする